アイセン
スポンジ
泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。
繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム
寸法(mm)
62×130×35
加工
抗菌・防臭
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25470823
KY201 Y
イエロー
イエロー
3-4724-02
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
25470839
KY201 P
ピンク
ピンク
3-4724-03
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
25470814
KY201 G
グリーン
グリーン
3-4724-01
¥
180
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください