ナビス(アズワン)
スモールワゴン
コンパクトなワゴンをリーズナブルな価格で。
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×840
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
351×249×90
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471207
引出し付き
7.3
引出し付
0-7963-01
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25471216
引出し無し
5.3
引出し無
0-7963-02
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000