フェザー
セーフティトリミングナイフ替刃
替刃1枚ずつにカバーが付いているので、刃先に触れることなく刃の交換ができます。
刃先を保護するカバー付きです。
仕様
替刃
材質
カーボン・ステンレス
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.245
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001091008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
刃長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471417
No.M130C
130mm
130
7-3253-01
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25471426
No.M260C
260mm
260
7-3253-02
¥
6,400
¥
6,399
¥
7,039
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください