フェザー
セーフティトリミングナイフ用ハンドル
仕様
ハンドルのみ
材質
特殊樹脂
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
150×33×19
アズワン品番
7-3253-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001092005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471435
F-1326P
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください