小池メディカル
セフティフロー 酸素流量計 セフティ加湿器Q201 加湿器のみ
仕様
加湿器のみ
ボトル容量(mL)
250
アズワン品番
7-4830-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X00014B00034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471663
Q201
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000