日本光器製作所(NIKKO)
ソフトLEDアルカプッシュライト ミニ
ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。
電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ12×105
質量(g)
20
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
機構
ノック式
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471959
-
ピンク
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25471968
-
ワインレッド
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25471977
-
ブラック
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください