トッケン
ソフトハードル同色2本セット
バーの素材が発泡チューブですので、高さや幅が利用者に合わせて自由自在です。
歩行訓練が利用者のレベルに合わせて使用可能です。
材質
バー/発泡チューブ、ベース/ゴム・プラスチック
質量(g/本)
750
最大伸長(mm)
1000(高さ180)
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472196
121091 青
青
青
7-1651-01
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25472205
120091 赤
赤
赤
7-1651-02
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください