曜日別特売

ソフトフォームボウリングセット

ソフトフォームボウリングセット - トーエイライトソフトフォームボウリングセット - トーエイライト

手軽に楽しめ、ソフトな安全素材でグループで楽しくゲームができます。

セット内容ピン×10本、ボール×1ヶ、収納ケース材質ピン/ポリウレタン、ボール/ポリウレタンスポンジ(特殊樹脂コーティング)高さ(mm)ピン/300質量(g)ピン/120/本、ボール/380ボール径(Φmm)200アズワン品番7-1973-01内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25472214B-7994
17,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする