トーエイライト
ソフトメディシンボール
手のひらサイズでトレーニングやリハビリに手軽に使用できます。
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/砂
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472223
H-7250
1kg
1
120
7-1967-01
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25472239
H-7251
2kg
2
140
7-1967-02
¥
2,100
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25472248
H-7252
3kg
3
140
7-1967-03
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください