旭産業
ソフト食シリコン型
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱するだけです。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
色
ブルー
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
-30~220
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472257
ASU-B
278×115×25
すし型
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25472266
AHA-B
280×114×25
ハンバーグ型
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25472275
ASO-B
280×114×25
ソテー型
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25472284
APU-B
280×111×25
プチトマト型
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25472293
ABR-B
283×119×30
ブロッコリー型
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25472309
ASA-B
280×120×30
鮭切り身型
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください