Aron(アロン化成)
ソフト補高便座
長時間使用される方や、お尻のやせた方にもやさしい座り心地です。
材質
ポリウレタン(抗菌加工)
寸法(mm)
【穴】170×255
耐荷重(kg)
100
全長×全幅W(mm)
380×340
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※U型便座には取付できません。
※取り付けた状態では、便フタが閉まりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472318
535-255
50mm
105、【補高】50
7-2680-02
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25472327
535-253
30mm
85、【補高】30
7-2680-01
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000