曜日別特売

ターゲットゲーム

ターゲットゲーム - トーエイライトターゲットゲーム - トーエイライト

そっと投げるだけでもくっつく吸着力です。

仕様屋内外兼用付属品専用ボール×9個種別ストライク材質フレーム/スチール(非塩ビAAS樹脂コート)、シート/ナイロン(強力マジックシート)寸法(mm)750×640×1020質量(kg)4タイプストライクシートサイズ(mm)600×600アズワン品番7-1975-02折りたたみ寸法(mm)750×70×1080内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25472485B-2216
29,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする