トーエイライト
ターゲットプレイシート
シートを敷くだけで本格的ターゲットゲームができます。
準備・片付け・収納が短時間でできます。
材質
シート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ビーンズバッグ/(カバー)綿、(中身)PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
シート/900×900、ビーンズバッグ/90×95
質量(g)
シート/約350、ビーンズバッグ/約50/個
セット内容
シート×1枚、ビーンズバッグ×12個(赤・青・緑・オレンジ・黄・紫×各2個)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472528
B-3597C
7-1974-03
ダーツ
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25472537
B-3597D
7-1974-04
カラフル
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25472546
B-3597B
7-1974-02
ストライク
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25472555
B-3597A
7-1974-01
ターゲット
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください