スミスメディカル
タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード ミラー
金属製のリユースブレードです。
直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。
ファイバー交換は工具不要です。
オートクレーブ可。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000060
仕様
ミラー
材質
ステンレス鋼
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472896
2970.185.05
7-5103-06
No.0
No.0新生児用
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25472905
2970.185.10
7-5103-07
No.1
No.1乳児/小児用
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25472914
2970.185.15
7-5103-08
No.2
No.2小児/成人用
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25472923
2970.185.20
7-5103-09
No.3
No.3成人用
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください