スミスメディカル
タイムスコ喉頭鏡ハンドル オプティマXLED ハンドル
LEDライトで視野が明るく、口腔内の観察が容易です。
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000060
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電源
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472939
3000.500.10
スタンダード
単2乾電池×2本(別売)
7-5104-01
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54527148
3000.500.05
スモール
単3乾電池×2本(別売)
7-5104-03
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25472948
3000.508.10
スタビー
単3乾電池×2本(別売)
7-5104-02
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000