アズワン
チェア
抗菌・難燃性のシートを使用、お手入れしやすいデザインです。
座面回転式(固定不可)。
材質
背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・難燃性)、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)
9.7
耐荷重(kg)
約100
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×510×710~860
座面高さ(mm)
475~625
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
380
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25473386
CH-1104XR
ピンク
¥
23,500
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25473395
CH-1104XR
ブルー
¥
23,500
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000