アズワン
チェア セミローバック
座面高さ・背もたれが低く、小柄な方に適しています。
型崩れしにくく、弾力性に優れた座り心地です。
組み立て式(要工具)。
材質
背・座/PP(ポリプロピレン)・モールドウレタンフォーム、張地/抗菌ビニールレザー、脚/強化ナイロン
質量(kg)
12
キャスター
Φ50mmナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×480×770~875
座面高さ(mm)
395~500
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×380
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25473413
OA-1055EJ(VG1)ブルー
ブルー
¥
29,400
¥
29,300
¥
32,230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25473429
OA-1055EJ(VG1)ブラック
ブラック
¥
29,400
¥
29,300
¥
32,230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000