曜日別特売

チューブしぼり器

チューブしぼり器 - アズワンチューブしぼり器 - アズワン
材質本体・ローラー/アルミニウム、ハンドル/スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
質量(g)
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25473465-95×93×27【ギヤ】65100MM
2,470
2,460
2,706(税込)
当日出荷
25473474-132×120×29【ギヤ】76190LL
2,860
2,850
3,135(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする