曜日別特売

低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF

低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF - ナビス(アズワン)低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF - ナビス(アズワン)低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF - ナビス(アズワン)低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF - ナビス(アズワン)低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF - ナビス(アズワン)低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF - ナビス(アズワン)

低床ベッドにも対応した全高62mmのキャスターベースです。
和紙のような優しい風合いをもつ防炎仕様のスクリーンです。
ホック式ですので、容易にスクリーンを交換できます。
別売の追加フレーム(0-9914-07・-08)と交換用クロス(0-9914-11~16)により使用シーンにあわせて増設できます。
防炎証明付き組み立て式(要工具)。

材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、布地/ポリエステル不織布(防炎加工)キャスターΦ30mmナイロン製(2輪ストッパー付き)ベース高(mm)【キャスター】62内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25473736SF-1800K900×400×1840グリーン
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25473745SF-1800K900×400×1840ブルー
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25473754SF-1800K900×400×1840ピンク
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25473763SF-1500K900×400×1540グリーン
29,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25473779SF-1500K900×400×1540ブルー
29,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25473788SF-1500K900×400×1540ピンク
29,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする