曜日別特売

ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなし

ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなし - ビー・ブラウンエースクラップ

45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2547386716494C
33,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2547387616495C
33,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2547389416497C
33,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2547388516496C
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2547388516496C2547386716494C16496C ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなし ビー・ブラウンエースクラップ 25473867ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなしビー・ブラウンエースクラップ1箱(100個)
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする