曜日別特売

ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付

ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付 - ビー・ブラウンエースクラップ

45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ長さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2547392816540C【延長チューブ】500
33,600
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2547393716551C【延長チューブ】750
42,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2547394616560C【延長チューブ】1000
47,250
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2547395516501C【延長チューブ】100
26,250
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
2547391916520C【延長チューブ】250
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
2547390316500C【延長チューブ】100
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2547391916520C2547392816540C16520C ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付 ビー・ブラウンエースクラップ 25473928ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付ビー・ブラウンエースクラップ1箱(50個)
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする