ビー・ブラウンエースクラップ
ディスコフィックスCマニホールド 板付きタイプ
複数のラインが必要な際に便利です。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451001
タイプ
板付き
材質
本体・ハンドル/ポリアミド、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25473989
16600C
1箱(50個)
7-3484-03
3連青・黄・赤
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25473998
16605C
1箱(50個)
7-3484-04
3連青・青・青
¥
105,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25474007
16608C
1箱(40個)
7-3484-05
5連赤・緑・白・黄・青
¥
134,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください