アズワン
ディスポフェイスシールド 711セット
飛沫物から顔面全体を保護する使い捨てフェイスシールドです。
内側には防曇加工を施していますので、クリアな視界を保つことができます。
シールド交換可能曇り止め加工めがね併用可。
仕様
711セット
セット内容
フレーム×1・シールド×10枚
材質
フレーム/PC(ポリカーボネイト)、シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)
143×170×175
質量(g)
25(セット時)
アズワン品番
7-4875-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474095
-
¥
3,080
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください