ナビス(アズワン)
ディスポ開口器 ナビマウス
安価な使い切りタイプ!
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
【煮沸】80まで
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474113
-
Sタイプ
97×70×16
S
7-4323-01
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
25474129
-
Mタイプ
119×84×18
M
7-4323-02
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25474138
-
Lタイプ
132×91×20
L
7-4323-03
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください