デオール(R)消臭潤滑剤

デオール(R)消臭潤滑剤 - コロプラストデオール(R)消臭潤滑剤 - コロプラスト
(1件のレビュー)

ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。
オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。
簡単なワンプッシュ開閉。

効果消臭成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3種別ボトル容量(mL)250タイプボトルアズワン品番8-3928-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254742969301
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25474296
2025-10-02
用途: 自分用
合同会社カンフォート卸売・小売業

ストマーのバッグに入れやすく、潤滑剤もとてもよく匂いも軽減されてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする