seca (セカ)
デジタルハンドレールスケール seca645専用身長計 検定付
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)
6~230
仕様
seca645専用身長計
質量(g)
952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×286×2320
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
8-3212-03
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474314
seca223
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000