デジタルマルチメーター

デジタルマルチメーター - カイセ

基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。

付属品テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25474339KT-20111台500m/5/50/500/1000500m/5/50/500/1000500/5k/50k/500k/5M/50M87×186×353906F22(006P)電池(9V)×1本(内蔵)8735186
34,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
12701580KT-2011(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット500m/5/50/500/1000500m/5/50/500/1000500/5k/50k/500k/5M/50M87×186×353906F22(006P)電池(9V)×1本(内蔵)8735186
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801539KT-2011(英語版一般校正証明書付)1セット500m/5/50/500/1000500m/5/50/500/1000500/5k/50k/500k/5M/50M87×186×353906F22(006P)電池(9V)×1本(内蔵)8735186
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする