曜日別特売

デンタルワゴン

デンタルワゴン - アズワンデンタルワゴン - アズワンデンタルワゴン - アズワンデンタルワゴン - アズワンデンタルワゴン - アズワンデンタルワゴン - アズワン

天板に落下防止のためにメタルガードを装備しています。
引出しの開閉がスムーズなスライドレールを装備しています。
組み立て式(要工具)。

材質本体・前板/プリント紙化粧繊維板、天板/ステンレス(SUS430)キャスターΦ40mmナイロン製(前面ストッパー付き)天板耐荷重(kg)30キャスター径(Φmm)40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25474445STM-35Sホワイト約20.5350×420×860(※キャスター・メタルガード含む)約279×343×77(浅)・約279×343×155(深)7-2833-01
34,300
34,200
37,620(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25474454STM-35Sナチュラル約20.5350×420×860(※キャスター・メタルガード含む)約279×343×77(浅)・約279×343×155(深)7-2833-02
34,300
34,200
37,620(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25474463STM-35Sブラウン約20.5350×420×860(※キャスター・メタルガード含む)約279×343×77(浅)・約279×343×155(深)7-2833-03
34,300
34,200
37,620(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25474479STM-45Sホワイト約23450×420×860(※キャスター・メタルガード含む)約374×343×77(浅)・約374×343×155(深)7-2833-04
35,700
35,600
39,160(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25474488STM-45Sナチュラル約23450×420×860(※キャスター・メタルガード含む)約374×343×77(浅)・約374×343×155(深)7-2833-05
35,700
35,600
39,160(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25474497STM-45Sブラウン約23450×420×860(※キャスター・メタルガード含む)約374×343×77(浅)・約374×343×155(深)7-2833-06
35,700
35,600
39,160(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする