ナビス(アズワン)
点滴処置カレンカートⅡ
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質
天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)
質量(kg)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
748×608×957~1700
キャスター径(Φmm)
100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×305×70
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×410、【補助】300×450
内容量
1台
注意
※トレーは半月状です。寸法は最大サイズを表記しています。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474506
SC-T1P
ピンク
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25474515
SC-T1B
ブルー
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000