ナビス(アズワン)
点滴処置車 ヨーロピアンカートⅡ
点滴ハンガーは高さ調節が可能です。
キャスター
Φ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】上下各5本
材質
フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、点滴ハンガー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
27.5
天板寸法(mm)
700×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×535×1765
キャスター径(Φmm)
125
収納数
浅型/最大8枚、深型/最大4枚
内容量
1台
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474524
EL-IB
ブルー
¥
139,000
¥
138,800
¥
152,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25474533
EL-IP
ピンク
¥
139,000
¥
138,800
¥
152,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000