イージーアップ
テント 収納カバー付き
天幕をつけたまま容易に設営・収納できます。
防水性・防炎性・UVカット性に優れた、耐久性の高いテントです。
材質(フレーム)
スチール
混率(%)
【天幕】ポリエステル100
付属品
収納カバー・杭・シリコンスプレー・天幕取付工具
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
軒高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474585
DX25-17WH
7-2829-01
25
2500×2500×2850~3160
1710~1790(2段階調節)
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25474594
DX30-17WH
7-2829-02
30
3000×3000×3140~3460
1800~2120(5段階調節)
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25474603
DX45-17WH
7-2829-03
39
4500×3000×3140~3460
1800~2120(5段階調節)
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25474619
DX60-17WH
7-2829-04
53
6000×3000×3140~3460
1800~2120(5段階調節)
¥
211,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください