弘益
ドクターチェア
背・座面ともにモールドウレタンですのでへたりにくいです。
ロッキング機構付。組み立て式(要工具)。
材質
張地/合成皮革、脚/アルミダイキャスト、背・座面/モールドウレタン
質量(kg)
25.6
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ60mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×685×1200~1270
座面高さ(mm)
445~515
アズワン品番
8-9598-01
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474786
MG-140H
¥
84,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000