ナビス(アズワン)
ドクターチェア (フットペダル式)
ハンズフリーで上下できる足踏み昇降式のドクターチェアです。フットペダルには滑り止めが付いています。
材質
座部/PVCレザー貼り、脚部・シリンダー/スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)
7
高さ(mm)
505~655
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ50mm(双輪)
ベース径(Φmm)
460
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
300
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474795
NVF-01B
ブラック
¥
54,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25474804
NVF-01W
ホワイト
¥
49,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000