東洋工芸
ドクターチェア
前方支点ロッキング機構を採用していますので、ロッキング時の足の浮き上がりや大腿部への圧迫がありません。
材質
背・座/革張り(一部ビニールレザー)、中身/ウレタンフォーム、肘部/発泡ポリウレタン、脚部/アルミダイキャスト
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
機能
ロッキング・背ロック
座面高さ(mm)
440~485
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
515×485
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474813
TS206-LBK
21.5
610×640×1135~1180
7-3850-02
¥
104,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25474829
TS201-LBK
19.5
610×635×935~980
7-3850-01
¥
92,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。