アズワン
ドクターデスク キャビネット
組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×592×650
仕様
キャビネット
付属品
ペントレー1個・鍵×2個
種別
388×592×650mm
材質
キャビネット/スチール
アズワン品番
0-5066-28
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474847
JD-E046M-C(AS1)
¥
88,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません