ナビス(アズワン)
とっても静かな回診車
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスター
Φ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
70
キャスター径(Φmm)
100
足パイプ径(Φmm)
25
押し手
防壁用ゴム付き(Φ80mm)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※()寸法は押手を含む寸法です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25475084
TSC-600
25.1
3段
600(790)×450×900
(上段・下段)250
236×424×100
¥
96,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475093
TSC-750
28.5
3段
750(940)×450×900
(上段・下段)250
311×424×100
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475109
TSC-900
39.7
3段
900(1090)×600×900
(上段・下段)250
387×576×100
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475267
TSB-600
18.9
2段
600(790)×450×850
305
236×424×100
¥
92,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475276
TSB-750
22.3
2段
750(940)×450×850
305
311×424×100
¥
106,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475285
TSB-900
30.1
2段
900(1090)×600×850
305
387×576×100
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000