とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)

とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル) - ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル) - ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル) - ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル) - ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル) - ナビス(アズワン)

抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※KENIFINE(R)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475118TSB-600K18.92段600(790)×450×850※()寸法は押手を含む305236×424×100
100,000
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475127TSB-750K22.32段750(940)×450×850※()寸法は押手を含む305311×424×100
115,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475136TSC-600K25.13段600(790)×450×900※()寸法は押手を含む(上段・下段)/250236×424×100
105,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475145TSC-750K28.53段750(940)×450×900※()寸法は押手を含む(上段・下段)/250311×424×100
145,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする