ナビス(アズワン)
とっても静かな回診車 (引出無し)
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスター
Φ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
仕様
引出し無
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
70
キャスター径(Φmm)
100
足パイプ径(Φmm)
25
押し手
防壁用ゴム付き(Φ80mm)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25475154
TSD-600
17.1
2段
600(790)×450×850
415
0-1620-11
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475163
TSD-750
19.9
2段
750(940)×450×850
415
0-1620-12
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475197
TSE-600
19.2
3段
600(790)×450×900
(上段)320・(下段)300
0-1621-11
¥
82,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475206
TSE-750
23.4
3段
750(940)×450×900
(上段)320・(下段)300
0-1621-12
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475215
TSE-900
29.6
3段
900(1090)×600×900
(上段)320・(下段)300
0-1621-13
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。