曜日別特売

とっても静かな回診車 引出無・抗菌ハンドル

とっても静かな回診車 引出無・抗菌ハンドル - ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 引出無・抗菌ハンドル - ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 引出無・抗菌ハンドル - ナビス(アズワン)

ハンドルが抗菌加工されています。抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)仕様引出し無し・抗菌ハンドル仕様材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
棚段数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475224TSD-600K17.1600(790)×450×850※()は押手を含む4152段8-5876-01
65,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475233TSD-750K19.9750(940)×450×850※()は押手を含む4152段8-5876-02
72,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475258TSE-750K23.4750(940)×450×900※()は押手を含む(上段)320・(下段)3003段8-5876-04
102,000
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475249TSE-600K19.2600(790)×450×900※()は押手を含む(上段)320・(下段)3003段8-5876-03
91,000
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする