ナビス(アズワン)
とっても静かな処置車
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。
補助天板付きで、スペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS
キャスター径(Φmm)
100
補助天板寸法(mm)
350×250
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25475337
TSS-A
【トレイBOX】A4用
669×353×942
A4(ブルー)/245×305×155、A4(グレー)/245×305×70
8-3962-01
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475346
TSS-B
【トレイBOX】A4用+A3用
849×353×942
A4(ブルー)/245×305×155、A4(グレー)/245×305×70、A3(グリーン)/425×305×155、A3(ピンク)/425×305×70
8-3962-02
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475355
TSS-C
【トレイBOX】A4用
669×353×942
A4(ブルー)/245×305×155、A4(グレー)/245×305×70
8-3962-03
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475364
TSS-D
【トレイBOX】A3用
849×353×942
A3(グリーン)/425×305×155、A3(ピンク)/425×305×70
8-3962-04
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000