曜日別特売

とっても静かな処置車

とっても静かな処置車 - ナビス(アズワン)とっても静かな処置車 - ナビス(アズワン)とっても静かな処置車 - ナビス(アズワン)とっても静かな処置車 - ナビス(アズワン)

共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。
夜間回診など騒音の気になるときには特に効果的です。
汚物袋掛けは市販のビニール袋を使用しそのまま廃棄できますので衛生的です。
補助天板付きで、スペースを有効活用できます。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/本体(耐衝撃性スチロール樹脂・スチロール樹脂)寸法(mm)【推奨袋】250×310キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)大/212×303×70、小/94×303×70引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/212×303×70、小/94×303×70補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475373TSW222-2590×350×8908-2137-01
100,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475389TSW222-3590×350×9428-2137-02
115,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする