とっても静かな処置車

とっても静かな処置車 - ナビス(アズワン)

補助天板付きでスペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
下部に大型の棚板が付いています。
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。

キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)種別A3用材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂サイズ【トレー】A3用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)849×353×942キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70アズワン品番7-3562-04補助天板寸法(mm)350×250棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下段】764×298×207足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※引き出し用の仕切り版は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475398TSS-D2
157,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする