とっても静かな枠付き回診車

とっても静かな枠付き回診車 - ナビス(アズワン)とっても静かな枠付き回診車 - ナビス(アズワン)とっても静かな枠付き回診車 - ナビス(アズワン)とっても静かな枠付き回診車 - ナビス(アズワン)

収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。

キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)サイズ有効天板:398×348mmキャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
棚板数(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475434TS4535X12.2302段453×353×802300
82,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475443TS6045X17.6702段603×453×802300
101,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475459TS4535Y15.1303段453×353×942205
87,000
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475468TS6045Y22703段603×453×942205
108,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする