ナビス(アズワン)
とっても静かな枠付き回診車(引出し無)
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスター
Φ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
仕様
引出し無し
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)
100
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25475477
TS6045WB
12.8
2段
70
603×453×800
410
レンタル品はこちら
¥
58,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475486
TS4535WB
9.4
2段
30
453×353×800
410
-
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475495
TS6045TB
17.2
3段
70
603×453×940
上段320・下段300
-
¥
75,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475504
TS4535TB
12.3
3段
30
453×353×940
上段320・下段300
-
¥
56,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000