曜日別特売

とっても静かな枠付回診車 (2段)

とっても静かな枠付回診車 (2段) - ナビス(アズワン)とっても静かな枠付回診車 (2段) - ナビス(アズワン)とっても静かな枠付回診車 (2段) - ナビス(アズワン)とっても静かな枠付回診車 (2段) - ナビス(アズワン)
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)棚間隔(mm)2段/305棚段数2段キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475513TS6045W18.470603×453×800256×428×100(2個)0-7976-01
80,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475529TS4535W12.830453×353×800390×328×100(1個)0-7976-02
63,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする