とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル

とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル - ナビス(アズワン)

抗菌性・抗ウィルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(TM)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや、特殊な制震材を使用していますので、移動時および作業時に大変静かです。

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(TM)めっき※1)耐荷重(kg)70ハンドル防壁用バンパー付きキャスター径(Φmm)100内容量1個
注意
※(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施。KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475556TSF-60033600(790)×450×902※()は押手を含む236×424×1008-6974-01
170,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25475565TSF-75038.5750(940)×450×902※()は押手を含む311×424×1008-6974-02
178,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする