アズワン
トラッシュボックス
PP製ラタンを採用しており軽量です。
材質
ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
アイボリー
ブラウン
寸法(mm)
210×160×215
275×180×270
Φ210×220
Φ270×280
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
形状
色
寸法(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25475574
603569
角型小
アイボリー
210×160×215
280
アイボリー/小
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25475599
603571
角型小
ブラウン
210×160×215
280
ブラウン/小
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25475626
603574
丸型大
アイボリー
Φ270×280
400
アイボリー/大
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25475635
603575
丸型小
ブラウン
Φ210×220
280
ブラウン/小
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25475644
603576
丸型大
ブラウン
Φ270×280
400
ブラウン/大
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25475617
603573
丸型小
アイボリー
Φ210×220
280
アイボリー/小
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
25475583
603570
角型大
アイボリー
275×180×270
360
アイボリー/大
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
25475608
603572
角型大
ブラウン
275×180×270
360
ブラウン/大
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください