曜日別特売

トリミングナイフ替刃

トリミングナイフ替刃 - フェザー

カーボン鋼製替刃を使用したスタンダードタイプで、脂肪の多い臓器に優れた切れ味を発揮します。
繰り返し使えるハンドルはオートクレーブ滅菌可能です。
刃先を保護するカバー付きです。
替刃を確実に固定するロック機構付きです。

仕様替刃種別260mm材質カーボン刃長(mm)260寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.245アズワン品番7-3254-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475696No.260
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする