サカセ
トレー 34-07タイプ 帯電防止
積み重ねが可能な省スペース設計。
別売りで仕切板もあります。
コマ数
1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】232×332×72
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25475705
PT34-07
ピーチ
ABS(持続性帯電防止樹脂)
ピーチ
8-8301-01
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25475714
PT34-07
ブルー
ABS(持続性帯電防止樹脂)
ブルー
8-8301-02
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25475723
PT34-07
透明
PC樹脂
透明
8-8301-03
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください