ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り

ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り - skinix
(1件のレビュー)

低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。

用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護厚さ(μm)7材質材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(幅Wmm×長さLm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475809MA-E2150FS7-3292-02シングルスリット150×20シングルスリット
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
25475879MA-E2050FT7-3292-09-50×20-
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
25475888MA-E2100FT7-3292-10-100×20-
8,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25475888
2023-04-13
用途: 傷の保護
アンサンブル訪問看護ステーション合同会社医療・福祉・介護関連業

医療従事者です。傷の保護に使用します。防水で薬の浸透を助け、関節の可動でもフィットして皮膚アレルギーも起こしにくいです。今後も使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする